※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ径R1/2 トラスコ品番808-2798 注文コード10446573 品番FS10R-04SCW-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,028
この商品は適合チューブ外径・ねじ径・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る
タイプメーターアウト 本体色:白 ねじ径R1/2 トラスコ品番808-2798 質量(g)70.7 適合チューブ外径(Φmm)10 二面幅(mm)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10446573 FS10R-04SCW-O 05729832 FS10R-04SCW-O タッチコネクター5/スピードコントローラー白 千代田通商 タッチコネクター5/スピードコントローラー白 千代田通商 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする