※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターファイブスピードコントローラα

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード10446835 品番F4R-M5SC-I
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ外径Dなど62種類から選べます 他の種類を見る

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

ねじ径M5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)4 制御方向メーターイン 質量(g)23 二面幅(mm)12 トラスコ品番754-3280 材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02123012
2018-01-15
用途:
エッヂバインダーのメンテナンスの為
製造業

作業性も良く取り付けも簡単でしっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする