※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447063
品番
FB6R-02SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
メータイン
ねじ径
R1/4
色
本体色:黒
質量(g)
41.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
14