※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ径
R3/8
タイプ
メーターアウト
注文コード
10447158
品番
FB12R-03SCW-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,510
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メーターアウト
ねじ径
R3/8
色
本体色:白
質量(g)
90
適合チューブ外径(Φmm)
12
二面幅(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10447158
FB12R-03SCW-O
05726646
FB12R-03SCW-O
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました