※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブミニスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447273
品番
FM6R-M5-I
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
本体色:黒
ねじ径
M5×0.8
タイプ
メーターイン
トラスコ品番
754-3387
質量(g)
13.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
8