※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447334
品番
FMB4R-01-I
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
R1/8
色
本体色:黒
質量(g)
16.5
二面幅(mm)
10
制御方式
メーターイン