※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10447352 品番 FMB6R-01-I
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ径R1/8 本体色:黒 質量(g)18 二面幅(mm)10 制御方式メーターイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする