※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10447508 品番 B10-03SC-O-H
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ径R3/8 用途溶接環境 トラスコ品番808-4655 質量(g)123 制御方式メーターアウト 二面幅(mm)17

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする