※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラα (金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447578
品番
4-01SC-I
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
タイプ
メーターイン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
R1/8
質量(g)
30.5
二面幅(mm)
12