千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラα (金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447587
品番
12-03SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイプ
メーターアウト
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ径
R3/8
質量(g)
105
二面幅(mm)
19