※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラα (金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447605
品番
12-04SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイプ
メーターイン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ径
R1/2
トラスコ品番
808-3233
質量(g)
123
二面幅(mm)
21