※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447675
品番
10R-03SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ径
R3/8
トラスコ品番
808-3117
質量(g)
58
制御方式
メーターイン
二面幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応