※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラβ(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447763
品番
B4-M5SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
M5×0.8
質量(g)
42
制御方式
メーターアウト
トラスコ品番
808-2496
二面幅(mm)
12