※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
10
12
ねじ径
M5×0.8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447964
品番
B6R-M5SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
タイプ
メーターアウト
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
M5×0.8
質量(g)
22.5
制御方式
メーターアウト