※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10447998 品番 B8R-01SC-O
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
タイプメーターアウト 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径R1/8 質量(g)34.5 制御方式メーターアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする