※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10448016
品番
B10R-04SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ径
R1/2
トラスコ品番
808-2468
質量(g)
83.5
タイプ
メーターイン
制御方式
メーターイン