※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
フジスピードコントローラβ(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10448095
品番
B8-01SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
R1/8
質量(g)
34.5
制御方式
メーターイン
トラスコ品番
808-2509
材質
本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム