※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 圧縮空気清浄化機器
近畿製作所の 圧縮空気清浄化フィルタ
空気清浄器 手動型 1インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10448332
品番
AF-8 1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
用途
ダスト除去など
トラスコ品番
805-0501
材質
鉄、アルミ、ガラス他
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続
Rc1。5μmエレメント
使用流体
圧縮空気
注意
※空気専用です。