※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する管接続口径Rc1
内容量1個注文コード10448533品番T-120A-1000
参考基準価格(税別)¥711,200販売価格(税込)¥714,780販売価格(税別)
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。