※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
838-8294
注文コード
10450387
品番
MC10SP21S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
838-8294
質量(g)
500
使用圧力範囲(MPa)
0.0001〜0.00055
空気消費量(L/min)
130
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜55(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
260
最高真空圧力(kPa)
-85
標準供給圧力(MPa)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10450387
MC10SP21S
25968830
MC10SP22S
大排気量省エネエジェクタ
コンバム(旧:妙徳)
1台
¥
84,980
税込
¥
93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)