※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
838-8296
注文コード
10450405
品番
MC10SPZZS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
838-8296
質量(g)
500
使用圧力範囲(MPa)
0.0001〜0.00055
空気消費量(L/min)
130
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜55(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
260
最高真空圧力(kPa)
-85
標準供給圧力(MPa)
0.3