佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 関連機器
オイルミストトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10450414
品番
OMT-C-100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様
密閉型
トラスコ品番
818-9249
適合機種
USW-100N
接続口径
R1/2
質量(kg)
1
材質(ケース)
SPC
流量(L/min)
100
寸法(外径×高さ)(mm)
70×151
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません