※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空コールドトラップ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10450457 品番CT1650W25A
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。
水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け トラスコ品番838-8286 材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン 質量(kg)10 ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする