曜日別特売
10A-6LB63B250 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO 10451357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ストローク250
内容量1本注文コード10451357品番10A-6LB63B250
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径63ストローク250作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする