※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10452136 品番 10A-6SD40B1000
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径40 ストローク1000 作動方式複動形 取付支持形式基本形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10452154
2020-08-04
用途:
エアーシリンダー交換
カスタムショップ舞太郎 様

他社製作デコトラのエアー昇降バンパーについていたシリンダーに記載されていた品番シールから辿って購入しました。
Monotaroさん無かったら単品購入出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする