※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10453318
品番
S-254
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タイプ
単動
ストローク(mm)
103
トラスコ品番
838-8257
質量(kg)
13.9
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
吐出圧力(MPa)
70
最低高さ(mm)
217
ポンプ
P-392AL
シリンダー
RC-254
吐出口径
3/8-18NPT