※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホース
ハタヤリミテッドの 樹脂ホース
ウレタンホース100m 内径Φ6.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10453853
品番
EXH-100
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
材質
ポリウレタン
用途
エアー機器の移動作業用補助ホース
トラスコ品番
838-7092
質量(kg)
5.3
色
橙色
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
注意
※受注生産品。