※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEチューブ(10m巻き)

(20件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 外径(Φmm)1.5 注文コード10453957 品番TUF-0.5DX1.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内径・外径など35種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。
耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。

外径(Φmm)1.5 肉厚(mm)0.5 長さ(m)10 トラスコ品番838-7186 材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) アズワン品番64-7269-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
装置内の液の送液に使用
株式会社オプティマ 様 (卸売・小売業)

3mmx4mmを購入したら、大きすぎて緩い。2mmx4mmは内径が小さすぎて接続部分に入らない。22.5mmx4mmが欲しかったけど、サイズが見つからなかった。後日、他で調べたら2.5mmx4mmは販売していた。調査ミスで、えらい苦労しました。

対象商品:
37608277
2021-12-26
用途:
微量溶液の送り
アップフィールド合同会社 様 (製造業)

PTFEで耐油耐熱性があり,透明であるため,溶液の流れる様子が観察できて重宝しています

対象商品:
37608277
2019-04-22
用途:
接着剤の細部への塗布の道具として
有限会社西日本紙器販売 様 (卸売・小売業)

通常の瞬間接着剤が付かないので 逆に細かい部分への塗布にはもってこいと思います 以前は爪楊枝でやってましたがすぐにダメになっていましたがこの商品は最適です

1人が参考にしています
対象商品:
37608417
2018-04-23
用途:
機械の設置時

近隣のホームセンターでは手に入らない商品で、非常に助かります!
配送も数日で届き、設置日までに間に合いました!

対象商品:
37608295
2019-01-04
用途:
商品開発用パーツ
有限会社ITR Lab. 様

高度・摩擦抵抗・寸法精度もよく、想定通りの商品でした。

対象商品:
37608277
2017-12-14
用途:
ステンレス線の保護用
製造業

試作品のため、10mと少量で購入できるのはとてもうれしいです。

対象商品:
37608365
2024-01-14
用途:
オーディオケーブルの絶縁体
製造業

この製品は品質も安定しており、約5年間使用していました。
しかし、最近のロットでは内径がコンマ数ミリ明らかに小さくなりました。(外径も同様にコンマ数ミリ小さくなっています)
このため、それまで5m程度は楽に通すことが出来ていた導体が、2mでも通しにくくなりました。
このご時世、値段が上がるのはわかるのですが、それと逆行してこのような変更があることは大変残念です。
ある製品では、このPTFEチューブが使えなくなったため、別メーカーの製品を検討中です。

3人が参考にしています
対象商品:
37608295
2019-01-04
用途:
新商品開発時
有限会社ITR Lab. 様

精度の問題なく使用しています。仕様通りの商品でした。今後リピート購入の予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする