MVC-75 マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 10454123

マルチ兼用コアドリル・フルセット

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 刃先径(Φmm)75 注文コード10454123 品番MVC-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は刃先径など19種類から選べます 他の種類を見る

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。

用途
回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
刃先径(Φmm)75 有効長(mm)130 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル トラスコ品番387-4800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
エアコン取り付け工事
宇賀電工店 様 (建設業・工事業)

力を入れることなくスムーズに穴が空きます 切れ味抜群です

対象商品:
10089371
2020-07-25
用途:
エアコンの取付工事の壁穴あけ
渡辺工匠 様 (建設業・工事業)

非常に良くボード、木、サイディング等がストレス無く切れました。よく切れるので、もう1本110ミリも購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
10089396
2022-03-04
用途:
コア抜き

ブロックに使用できると書いてたのにも関わらず全く使い物になりました。時間の無駄と労力が必要になるので注意が必要。

5人が参考にしています
対象商品:
10089256
2018-04-12
用途:
陶器への削孔
建設業・工事業

この商品自体はまだ使用していませんが、陶器類などにきれいに削孔するために使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
10089362
2018-11-26
用途:
管通工事時
株式会社リーフ 様 (建設業・工事業)

快適に使用しています。また他の工具購入致します、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10089274
2018-10-21
用途:
床暖房用配管を通すためツーバイフォー住宅の外壁(木材8cm厚)の穴あけ

太い釘も問題なく切断。屑だしは説明書通り容易でよい。

2人が参考にしています
対象商品:
10089301
2017-11-12
用途:
カメラ配線類の壁貫通穴作成

期待した機能があり満足しています。購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
10089326
2017-04-05
用途:
エアコン取付
有限会社司テクニカルサービス 様 (建設業・工事業)

よく切れます。釘も難なく切れる。
穴を開けた屑を簡単に取り出すことができるので、
作業時間の短縮になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする