※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
ALEチューブ 10mm/100m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
黒
注文コード
10454307
品番
ALE-10 BK 100M
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
12.2
色
黒
トラスコ品番
541-9352
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.108/m
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)
ポリオレフィン
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)
アルミフィルム
内管外径(Φmm)
10