※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALEチューブ 8mm/20m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 10454727 品番 ALE-8 BK 20M
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径(Φmm)10.2 トラスコ品番808-2452 材質ポリウレタン 質量(kg)0.08/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜)アルミフィルム 内管外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする