※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の ブレードホース
BHブレードホース 6.5×10/20m巻 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10454788
品番
BH-6.5(6.5x10) 20m
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
色
赤
使用流体
圧縮空気/真空
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-2483
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.1
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
6
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
50