※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
CTPカバーチューブ 10mm/100m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
10454928
品番
CTP-10BK 100M
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)
12
色
黒
トラスコ品番
541-9611
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.108/m
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
材質(外被)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)
10
注意
※エアー専用