※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTPカバーチューブ 10mm/20m巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10454973 品番CTP-10BK 20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用

外径(Φmm)12 トラスコ品番808-4688 材質ポリウレタン 質量(kg)0.108/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)10
注意
※エアー専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10454973 CTP-10BK 20M 02459265 CTP-10BK 20m カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商 カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商 1個 14,751 税込16,226 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする