※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
CTPカバーチューブ 12mm/20m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
色
黒
注文コード
10455122
品番
CTP-12BK 20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,240
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)
14
色
黒
トラスコ品番
808-4693
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.145/m
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
材質(外被)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)
12
注意
※エアー専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10455122
CTP-12BK 20M
02459301
CTP-12BK 20m
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)
千代田通商
1個
¥
19,701
税込
¥
21,671
注文コードが変更になりました