※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
10455698
品番
10P-CP 100M
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質
ポリウレタン
用途
水配管用チューブ
トラスコ品番
808-3083
質量(kg)
5.5
色
透明ピンク
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
0〜80
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
10
使用流体
工業用水