※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
Pフレックスチューブ20m CB(透明青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10455725
品番
10P-CB 20M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トラスコ品番
808-3082
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.1
色
透明ブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜80
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
10
使用流体
工業用水