※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10456014
品番
TE-10-AF-R-20
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,899
販売価格(税別)
¥
8,999
バスケットに入れる
特性
耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
トラスコ品番
808-4103
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.1
色
赤
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水