※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10456032 品番TE-12-AF-R-20
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 トラスコ品番808-4118 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする