※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10456267
品番
TE-12(12x8)LG 20m
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
特性
耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番
480-9114
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.52
色
ライトグリーン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水