TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10456312 品番TE-4(4x2.5)LG 20m
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番480-9521 材質ポリウレタン 質量(kg)0.18 ライトグリーン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする