TP-10(10x6.5)C 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 圧縮空気/真空用 10456452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)6.5 長さ(m)100 注文コード10456452 品番TP-10(10x6.5)C 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は内径・長さなど89種類から選べます 他の種類を見る

●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 長さ(m)100 透明 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 トラスコ品番808-4538 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m 使用温度範囲(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)25 破壊圧力(MPa)3 外径精度(mm)-0.15〜+0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
金型 冷却ホース

曲がりも良く、今まで水漏れなく使用OKです。
モノタロウで購入して長年使用しているが、今後使用したいです。

対象商品:
02125541
2023-11-23
用途:
散水用に
株式会社LILY CAKES 様 (飲食業)

硬さが好きです。腰砕けしないので直線的配管や距離が長い配管に便利です

対象商品:
02125496
2018-11-03
用途:
コンプレッサー設備配管工事

高品質で柔らかく施工しやすいですが、もう少し柔らかくなるともっと施工しやすいです。

対象商品:
10456994
2018-09-01
用途:
古い機械のメンテナンス

30年前の空圧機器のホースが経年劣化で破損。必須で探して見つけました。ジャストサイズ!本当に助かりました。

対象商品:
02125557
2018-08-30
用途:
リフトのエアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用出来ました。長さも十分で満足で次回も使える

対象商品:
08688057
2018-08-04
用途:
エアー配管工事

高品質なのとコストパフォーマンスがとても良いです。

対象商品:
08688041
2017-05-20
用途:
自動車関係

オイルを吸う機械に使っています
2年経ちますが問題なく使用しています
注文した時は1巻での販売なので
短い物があれば良かった

対象商品:
02125532
2016-08-12
用途:
試験ジグの動作圧伝達に使用
石倉商会 様

安上がりに調達できました。
耐久性は問題ありません。
在庫品のようで、直ぐに発送いただけたのでスケジュールに間に合わせることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする