※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(10件のレビュー)
内容量1巻
内径(Φmm)6.5
長さ(m)20
注文コード10456504
品番TP-10(10x6.5)Y 20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適