※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード10457807 品番LE-S12 G 100m
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)13 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 用途溶接環境エア、工業用水配管用 トラスコ品番542-0202 質量(kg)10.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする