※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 4m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10459374
品番
01T-804C
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途
各種エア配管
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-4348
質量(g)
180
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
材質(金具)
樹脂カプラ
特性
柔軟性