※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットスパイラル 6mm/使用範囲890mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10459663 品番3-SS-6-15
参考基準価格(税別)¥4,483 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー 用途各種エア配管、稼動部 トラスコ品番808-3478 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)154.4 使用範囲(mm)890 コイル径(mm)49 コイル長(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする