※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10459785 品番 SPS-6-15
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥859
販売価格(税別)
781
トラスコ品番808-4089 材質ポリウレタン 質量(g)41.6 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法A(mm)290 外径(Φmm)6 寸法D(Φmm)38 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)850 寸法B(mm)90 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用チューブSP-6 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2〜+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10459785
2016-04-11
用途:
6mmエアホースの取り回し手元部分に
サービス業

6mmエアホースの取り回し手元部分に良さそうだったので購入しましたが・・・
最大圧力が「0.4MPa」と刻印されています。
当方の主な使用圧力が0.6MPa弱のため常用できません。
一般的な「ウレタン」ホースが最大「0.8MPa」なので、同じつもりで購入しました。
このような商品には最大圧力を明記するよう改善してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。情報は追記するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする