※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
ソフトポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10459803
品番
SP-4 C 20m
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
透明
長さ(m)
20
トラスコ品番
808-4669
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.18
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
最小曲げ半径(mm)
17
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません