※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10459828 品番 SP-4 CB 100M
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。

内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 透明ブルー 長さ(m)100 トラスコ品番808-4067 材質ポリウレタン 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 最小曲げ半径(mm)17 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする