※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ソフトポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
特別運賃
外径(Φmm)
4
4
6
内径(Φmm)
2.5
2.5
4
色
透明ブルー
透明
透明ブルー
黒
長さ(m)
20
20
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10459846
品番
SP-4 CB 20M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
透明ブルー
長さ(m)
20
トラスコ品番
808-4069
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.18
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
最小曲げ半径(mm)
17
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300